Andruckspindel /-schraube Elesa+Ganter GN 903-18-M10-44-ST, Werkstoff: Stahl
Andrückschrauben mit bew. Druckstück, Kunststoff/Stahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 903-18-M10-44-ST
Rubix:361549
Hersteller:GN 903-18-M10-44-ST
EAN:4045525465725






Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | stahl |
|---|---|
| Ausführung | gn 903 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
Produktdetails : GN903-18-M10-44-ST Andrückschraube mit benweglichem KU-Druckstück
Das Kugelende des Gewindestiftes lässt sich leicht in das Druckstück eindrücken und wieder demontieren. Die beiden Sechskantmuttern gehören zum Lieferumfang.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 40 g |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
| Ausführung | gn 903 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181595 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,28 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen