GN903-15-M8-58-ST Andrückschraube mit benweglichem KU-Druckstück
Andrückschrauben mit bew. Druckstück, Kunststoff/Stahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 903-15-M8-58-ST
Rubix:361545
Hersteller:GN 903-15-M8-58-ST
EAN:4045525465664





Produktdetails : GN903-15-M8-58-ST Andrückschraube mit benweglichem KU-Druckstück
Das Kugelende des Gewindestiftes lässt sich leicht in das Druckstück eindrücken und wieder demontieren. Die beiden Sechskantmuttern gehören zum Lieferumfang.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 28 g |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
| Ausführung | gn 903 |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181595 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,99 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen
