GN903-15-M6-26-NI Andrückschraube mit beweglichem KU-Druckstück, Edelstahl
Andrückschrauben mit bew. Druckstück, Kunststoff/Edelstahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 903-15-M6-26-NI
Rubix:361532
Hersteller:GN 903-15-M6-26-NI
EAN:4045525465916






Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | edelstahl |
|---|---|
| Ausführung | gn 903 |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
Produktdetails : GN903-15-M6-26-NI Andrückschraube mit beweglichem KU-Druckstück, Edelstahl
Das Kugelende des Gewindestiftes lässt sich leicht in das Druckstück eindrücken und wieder demontieren. Die beiden Sechskantmuttern gehören zum Lieferumfang.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 6 g |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl |
| Ausführung | gn 903 |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181595 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,89 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen