GN807-M4-23-B-NI Andrückschraube mit Schutzkappe, Edelstahl
Andrückschrauben, Edelstahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 807-M4-23-B-NI
Rubix:116735
Hersteller:GN 807-M4-23-B-NI
EAN:4045525376694






Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | edelstahl |
|---|---|
| Ausführung | gn 807 |
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
Produktdetails : GN807-M4-23-B-NI Andrückschraube mit Schutzkappe, Edelstahl
Die beiden Sechskantmuttern gehören zum Lieferumfang.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4 g |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl |
| Ausführung | gn 807 |
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
| Zolltarifcode | 73181595 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,09 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std