20X30X7 AM44 TPU 95 Abstreifer Stahl AM44
AM44 Abstreifer
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:67020723
Rubix:1656394
Hersteller:67020723

Dokumente
Produktdetails : 20X30X7 AM44 TPU 95 Abstreifer Stahl AM44
Der AM44 ist ein einfachwirkender Abstreifer. Durch die Anpressung an die Kolbenstange werden Verunreinigungen während der Einfahrbewegung abgestreift. Am Außendurchmesser ist ein Metallwinkelring an den TPU-Körper anvulkanisiert.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 7 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 20 mm |
| Außendurchmesser | 30 mm |
| Höhe | 10 mm |
| Werkstoff | tpu |
| Herkunftsland | TW |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,07 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar
