10X20X5 AM44 TPU 95 Abstreifer Stahl AM44
AM44 Abstreifer
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:67020988
Rubix:3202869
Hersteller:67020988

Dokumente
Produktdetails : 10X20X5 AM44 TPU 95 Abstreifer Stahl AM44
Der AM44 ist ein einfachwirkender Abstreifer. Durch die Anpressung an die Kolbenstange werden Verunreinigungen während der Einfahrbewegung abgestreift. Am Außendurchmesser ist ein Metallwinkelring an den TPU-Körper anvulkanisiert.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 10 mm |
| Außendurchmesser | 20 mm |
| Höhe | 8 mm |
| Werkstoff | tpu |
| Herkunftsland | TW |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,96 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar
