ACRYLIC PAINT RAL 9006 400ML Farb-Schutzlack-Spray glanz Weissaluminium
AKRYLFARBE
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
CRC:ACRYLIC PAINT 9006 Silver Metallic
Rubix:2123501
Hersteller:31065-AA
EAN:5412386201059


Technische Zusammenfassung
| Fassungsvermögen | 400 ml |
|---|---|
| Farbe | silber |
| Endbearbeitung | glänzend |
Dokumente
Produktdetails : ACRYLIC PAINT RAL 9006 400ML Farb-Schutzlack-Spray glanz Weissaluminium
Dank seiner einzigartigen Kombination aus Flexibilität und Härte ist CRC-Acrylfarbe sehr widerstandsfähig gegen äußere Einflüsse, was sie zu einer ausgezeichneten Schutzfarbe für eine Vielzahl harter Oberflächen in allen Industriezweigen macht.
Sie kann auf Metall, hart lackierbaren Kunststoffen, Holz, Beton, Papier, Glas... verwendet werden - Schnelle Trocknung: nach +/- 15 Minuten trocken zu Pulver - Sehr gute Deckkraft - Einstellbare Sprührichtung dank flexibler Düse - Wetter- und UV-beständig - Stoß- und kratzfest - Für Innen- und Außenanwendung
Sie kann auf Metall, hart lackierbaren Kunststoffen, Holz, Beton, Papier, Glas... verwendet werden - Schnelle Trocknung: nach +/- 15 Minuten trocken zu Pulver - Sehr gute Deckkraft - Einstellbare Sprührichtung dank flexibler Düse - Wetter- und UV-beständig - Stoß- und kratzfest - Für Innen- und Außenanwendung
ACRYLFARBE 9006 SILBER MET.400ML
Technische Informationen
Attribute
| Fassungsvermögen | 400 ml |
|---|---|
| Farbe | silber |
| Endbearbeitung | glänzend |
| RAL-Code | 9006 |
| Max. Einsatztemperatur | 80 °C |
| Trocknungszeit | 15 min |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
37,98 € exkl. MwSt.
/ 6 Stück
45,20 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage