8112900235 Akku-Ventilator M12 AF-0 ohne Akku

Akku-Ventilator

Siehe technische Informationen

Referenzen

Milwaukee:4933478228
Rubix:3230868
Hersteller:4933478228
EAN:4058546344054
01000441, 8112900235, 4933478228 Akku-Ventilator M12 AF-0 ohne Akku

Technische Zusammenfassung

Luftdurchsatz680 m³/h
Versorgung12 V
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 8112900235 Akku-Ventilator M12 AF-0 ohne Akku


Akku-Ventilator M12 AF-0

Dieser leichter und kompakte Ventilator mit 3 Geschwindigkeitsstufen mit einer maximalen Luftgeschwindigkeit von 22,53 km/h pro Minute.
Produkteigenschaften:

  • Kopf 360° vertikal rotierbar
  • Integrierte Magneten, Aufhängelöcher und Haken
  • Drei Geschwindigkeitsstufen
    Lieferumfang: Maschine, ohne Akku, ohne Ladegerät

  • Technische Informationen


    Attribute
    Luftdurchsatz680 m³/h
    Versorgung12 V
    Klingendurchmesser150 mm
    Gewicht2,07 kg
    Länge225 mm
    Höhe330 mm
    Breite185 mm
    108,30 exkl. MwSt.
    / Stück
    128,88 inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage