Referenzen
Premium Elektrowerkzeug:01752281, 8110201005
Rubix:2450540
Produktdetails : 8110201005 Akku Lampe solo GLI 18V-1200 C ohne Akku Karton
Akku-Baustellenstrahler GLI 18V-1200 C Professional
Dieses Arbeitslicht lässt Arbeiten unter nahezu allen Bedingungen zu: Spritzwassergeschützt und staubdicht (IP64) dank Akkuabdeckung und Schutzversiegelung
Produkteigenschaften:
• Hervorragende Ausleuchtung: 12 leistungsstarke LEDs
• Praktische Fernbedienung: Umfassende, intuitive Steuerung über die Kachel MyTools in der Toolbox App
Lieferumfang: Lampe, ohne Akku, ohne Ladegerät
Akku-Baustrahler GLI 18V-1200 C Professional
Hervorragende Ausleuchtung: 12 leistungsstarke LEDs
2 Helligkeitsstufen: 50/100 %
Bluetooth® für Fernsteuerung und Beleuchtungseinstellungen via App
1/4" Stativgewinde
Lieferumfang: Lampe, ohne Akku, ohne Ladegerät
Dieses Arbeitslicht lässt Arbeiten unter nahezu allen Bedingungen zu: Spritzwassergeschützt und staubdicht (IP64) dank Akkuabdeckung und Schutzversiegelung
Produkteigenschaften:
Lieferumfang: Lampe, ohne Akku, ohne Ladegerät
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 18 V |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
107,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
127,45 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage


