01783620, 8110400135, 685190000 Akku Basis-Set LiHD 2x 18,0 V 5,5Ah + ASC 145 SE
Akku Basis-Set
Siehe technische InformationenReferenzen
Premium Elektrowerkzeug:01783620 A BASISSET SE LIHD 18V 5,5AH
Rubix:2450392
Hersteller:4,06179E+12
Produktdetails : 01783620, 8110400135, 685190000 Akku Basis-Set LiHD 2x 18,0 V 5,5Ah + ASC 145 SE
Basis-Set LiHD 18 V
Produkteigenschaften:
• Ultra-M-Technologie – Intelligentes Batteriemanagement für langlebige Akkus
Lieferumfang: LiHD-Akkus 18 V, Ladegerät
Akku Basis-Set 18,0 V SE LiHD Metabo2x 18,0 V 5,5 Ah Ladegerät ASC 145 Karton
Technische Informationen
Attribute
| Kabellos | ja |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
229,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
273,68 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar


