Flache und hochfeste Unterlegscheibe Spartex RONZ3A4/500, Innendurchmesser: 3 mm | Außendurchmesser: 6 mm | Norm: NFE 25514
AFNOR-Scheiben Form L
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:RONZ3A4/500
Rubix:3392674
Hersteller:255144Z3
EAN:4043377141767


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 3 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
| Außendurchmesser | 6 mm |
Produktdetails : NFE25-514 Z3 A4 AFNOR-Scheibe, Form Z
AFNOR-Scheibe, Form Z
AFNOR-Scheiben Form Z A4 6X3X0,8
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 3 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
| Außendurchmesser | 6 mm |
| Norm | nfe 25514 |
| Durchmesser, metrisch | m3 |
| Größe | z |
| Stärke | 0,8 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,00 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
3,57 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Innendurchmesser
3 mm
Material/Verarbeitung
Außendurchmesser
6 mm
Durchmesser, metrisch
m3