Flache und hochfeste Unterlegscheibe Spartex RONMU2A2, Innendurchmesser: 2 mm | Außendurchmesser: 5.5 mm | Norm: NFE 25514

AFNOR-Scheiben Form L

Siehe technische Informationen
Referenzen
Spartex:RONMU2A2
Rubix:3392623
Hersteller:255142M2
EAN:4043377141088
brand logo
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser2 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a2
Außendurchmesser5,5 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NFE25-514 M2 A2 AFNOR-Scheibe, Form M


AFNOR-Scheibe, Form Z
AFNOR-Scheiben Form M A2 5,5X2X0,5
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser2 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a2
Außendurchmesser5,5 mm
Normnfe 25514
Durchmesser, metrischm2
Größem
Stärke0,5 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,05 exkl. MwSt.
/ 500 Stück
3,63 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Innendurchmesser

2 mm

Material/Verarbeitung

Außendurchmesser

5,5 mm

Durchmesser, metrisch

m2
Wählen Sie Varianten (114)

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an