GN649.1-48-52 Adapter für Halter für Flächenelemente, Kunststoff
Adapter für Halter für Flächenelemente GN 649 an Rundrohre
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 649.1-48-52
Rubix:1130988
Hersteller:GN 649.1-48-52
EAN:4045525955752



Produktdetails : GN649.1-48-52 Adapter für Halter für Flächenelemente, Kunststoff
Adapter 649.1 erlauben die Montage von Haltern für Flächenelemente GN 649 an Rundrohre. Zur Montage der Blindnietmutter M6 ist ein marktübliches Wrkzeug, ein sog. Setzgerät erforderlich. Die Blindnietmutter und die Flache Zylinderschraube DIN 7984-M6 gehören zum Lieferumfang.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5 g |
|---|---|
| Werkstoff | kunststoff/stahl |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,43 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
