PRK63-20-4B Klemmelement pneumatisch mit 4 bar Betriebsdruck
ACE Pneumatisches Klemmelement mit 4 bar Betriebsdruck
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:PRK63-20-4B
Rubix:1503483
Hersteller:PRK63-20-4B
Produktdetails : PRK63-20-4B Klemmelement pneumatisch mit 4 bar Betriebsdruck
Klemmelement pneumatisch mit 4 bar Betriebsdruck
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1150 g |
|---|---|
| Typ | prk |
| Zolltarifcode | 84129080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
328,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
391,40 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort