Referenzen
AKN from MECALINE:AHX2320-AKN
Rubix:1871645
Hersteller:890552
EAN:4055953011432

Dokumente
Produktdetails : AHX 2320 (AKN) Abziehhülse
ABZIEHHÜLSEN eignen sich für die Befestigung von Lagern mit kegeliger Bohrung auf abgesetzten Wellen mit zylindrischem Sitz. Da sich das Lager zumeist gegen eine Wellenschulter abstützt, wird die Hülse soweit in die Bohrung eingepresst, bis das erforderliche Lagerspiel erreicht ist. Durch das Aufschrauben einer Wellenmutter zieht man die Hülse bei einer Demontage aus dem Lager heraus.
Abziehhülse
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 95 mm |
|---|---|
| Außengewinde | m 110x2 |
| Breite | 90 mm |
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Serie | ahx23 |
| Werkstoff | stahl |
| Gewicht | 1 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
94,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
112,74 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort