Ihr Account
Anmelden oder registrieren
Unsere Produkte
Services
Unsere Exklusivmarken
Sale
de
Lagertechnik
(78.692)
Lineartechnik
(12.076)
Antriebstechnik
(241.274)
Dichtungstechnik
(39.591)
Fluidtechnik
(88.783)
Befestigung / Montage
(79.960)
Bearbeitung
(39.321)
Werkzeug / Messtechnik
(21.443)
Wartung / Reparatur
(2.028)
Arbeitsschutz
(28.273)
Betriebsbedarf
(18.224)
< Zurück
Rubix Kategorien
Antriebstechnik
Lagertechnik
Wartung / Zubehör / Service
Zubehör für Lagertechnik
Abziehhülse
AH 24128 (FAG) Abziehhülse FAG
AH 24128 (FAG) Abziehhülse FAG
Abziehhülse
Referenzen
fag:
AH24128
rubix:
511336
hersteller:
0191385630000
ean:
4012801307697
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser
135
mm
Außengewinde
M150x2
Breite
99
mm
Alle Merkmale ansehen
Produktdetails
Technische Informationen
Produktdetails : AH 24128 (FAG) Abziehhülse FAG
Abziehhülse AH, Zubehör Wälzlager, mechanisch, Fertigteil
Technische Informationen
Attribute
Innendurchmesser
135
mm
Außengewinde
M150x2
Breite
99
mm
Serie
AH
Werkstoff
Stahl
Außendurchmesser
150
mm
Zolltarifcode
84829900
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Zur Merkliste hinzufügen
Bitte loggen Sie sich zur Anzeige Ihrer Preise und der aktuellen Bestände ein
284,33
€
exkl. MwSt.
/
Stück
338,35
€
inkl. MwSt.
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Varianten ändern (13)
PDF erzeugen