85X99X8 AM54 TPU 95 Abstreifer Stahl AM54
Abstreifer mit Metallversteifung AM54
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Dichtomatik:67068552
Rubix:3202957
Hersteller:67068552

Dokumente
Produktdetails : 85X99X8 AM54 TPU 95 Abstreifer Stahl AM54
Der AM54 ist ein einfachwirkender Abstreifer. Durch die Anpressung an die Kolbenstange werden Verunreinigungen während der Einfahrbewegung abgestreift. Am Außendurchmesser ist ein Metallwinkelring an den TPU-Körper anvulkanisiert.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 39 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 85 mm |
| Außendurchmesser | 99 mm |
| Höhe | 8 mm |
| Werkstoff | tpu |
| Herkunftsland | TW |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,65 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar
