10X18X7 ASOB NBR 88 101 Abstreifer Reihe ASOB
Abstreifer ASOB
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Dichtomatik:401500
Rubix:706081
Hersteller:401500

Dokumente
Produktdetails : 10X18X7 ASOB NBR 88 101 Abstreifer Reihe ASOB
Der Abstreifer ASOB ist ein Schmutzabstreifer mit vorstehender Abstreiflippe ohne Blecharmierung. Der einfachwirkende Abstreifer schützt den Zylinder vor dem Eindringen von Schmutz, durch nierenförmiges Verformen lässt sich der Abstreifer schnell und leicht montieren.
Abstreifer ASOB 88 NBR 101
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 10 mm |
| Außendurchmesser | 18 mm |
| Höhe | 7 mm |
| Ausführung | asob |
| Werkstoff | nbr 101 |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,47 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
