Referenzen
Fischer:059064
Rubix:3830269
Hersteller:ASL 6 x 150
EAN:4006209590645

Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Länge | 150 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Galvanisiert |
Produktdetails : ASL 6X150 Abstandsschraube
Die Abstandsschraube mit innen liegendem Antrieb TX und Parallellgewinde
• Exakte Befestigung auch bei schräg montierten Anbauteilen
• Einfache Abstandsmontage mit zwei Gewinden mit gleicher Steigung
• Befestigung in Vollbaustoffen mit fischer Spreizdübel SX Plus und in Lochbaustoffen mit fischer Universaldübel UX
• Flexible Anwendung in Holz- und Holzwerkstoffen und in mineralischen Voll- und Lochbaustoffen
Die fischer Abstandsschraube ASL ist eine Spezialschraube aus galvanisch verzinktem Stahl mit zwei in der Steigung aufeinander abgestimmten Gewinden für die exakte und zeitsparende Abstandsmontage. Die Spezialschraube wird in der Durchsteckmontage verwendet. Beim Eindrehen der Schraube schneidet sich das äußere Gewinde in das vorgebohrte Anbauteil und fixiert dieses. Wird die Schraube in einem Winkel von 15 - 30° schräg gesetzt, können höhere Querlasten aufgenommen werden. Die fischer Abstandsschraube ASL ist ideal, um ohne Dübel in Holz- und Holzwerkstoffen Fenster- und Türrahmen, Verkleidungen und Unterkonstruktionen aus Holz zu befestigen.
Funktion:
• Die ASL ist geeignet für die Durchsteckmontage
• Das Anbauteil unter dem gewünschten Winkel vorbohren, um die richtige Positionierung und Ausrichtung zu erreichen
• Beim Eindrehen der Schraube schneidet sich das äußere Gewinde in das vorgebohrte Anbauteil und fixiert dieses in der vorgegebenen Position
• Das Schrägsetzen der Schrauben (15° - 30°) ermöglicht die Aufnahme erhöhter Querlasten
Stärken
• Die aufeinander abgestimmten Gewinde mit gleicher Steigung erlauben eine punktgenaue Positionierung und Ausrichtung des Bauteils, welches sogar schräg zur Schraube montiert werden kann. Dies ermöglicht eine exakte und flexible Befestigung
• Bei der Montage wird das Bauteil nicht an den Untergrund herangezogen, sondern direkt in gewünschtem Abstand und Position angebracht und erlaubt somit eine einfache und genaue Montage
• In Verbindung mit den Dübeln SX Plus 8 und UX 8 ist der Einsatz in nahezu allen Wandbaustoffen möglich, wodurch eine sichere Befestigung gewährleistet ist
Anwendungen
• Fensterrahmen
• Türrahmen
• Kanthölzer
• Verkleidungen
• Unterkonstruktionen aus Holz
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Länge | 150 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Galvanisiert |
| Festigkeitsklasse | 4,6 |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Abdrucktyp | torx-profil (tx) |
| Abdruckgröße | t25 |
| Beschichtung | galvanisch verzinkt |
| Kopfform | senkkopf |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
125,78 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
149,67 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage






