Referenzen
ContiTech:FLA F 10 HS
Rubix:871106
EAN:4051817261883

Produktdetails : F10HS Flachriemen POLYFLAT ContiTech
Flachriemen für platzsparende Antriebskonfigurationen in Hubsystemen
Flachriemen POLYFLAT ContiTech
Stärken
abriebfest, öl-, fett-, benzin- und benzolbeständig, hydrolysebeständig, UV- und ozonbeständig, temperaturbeständig von -30°C bis +80°C (bitte fordern Sie im Bereich unter -10°C und über 50°C technische Beratung an), verschweißbar mit Thermoplasten, silik
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 60 g |
|---|---|
| Riemenbreite | 10 mm |
| Profil | f |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,73 € exkl. MwSt.
/ 0,1
2,06 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage