K1798.03717 Abdeckung für Bohrung, für Innensechskant, Aluminium
ABDECKUNG FÜR BOHRUNG, ALUMINIUM SCHWARZ ELOXIERT, KOMP:NITRILKAUTSCHUK
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1798.03717
Rubix:3720259
Hersteller:K1798.03717
EAN:4059245609055
Dokumente
Produktdetails : K1798.03717 Abdeckung für Bohrung, für Innensechskant, Aluminium
Durch die Verwendung von Abdeckungen für Bohrungen im Bearbeitungsraum reduzieren sich Rüstzeiten, da weniger Zeit für die Reinigung z.b. bei Ansammlung von Kühlwasser in Schraubenköpfen, benötigt wird. Werkstoff: Abdeckung Aluminium. Schraube Edelstahl. O-Ring NBR. Ausführung: Abdeckung schwarz eloxiert. Bestellbeispiel: K1798.02310 Montage: Abdeckung in Bohrung bzw. Sechskant einführen und mit Hilfe von Schraubendreher Anziehen bis der Schraubenkopf und die Stirnfläche der Abdeckung bündig ausgerichtet sind. Vorteile: Zerstörungsfreies wiederverwendbares System. Verhindert das Festsetzen und Ansammeln von Spänen und Kühlschmierstoff in Schraubenköpfen und Senkungen. Einfache und schnelle Montage und Demontage. Minimiert die Zerstäubung von Kühlschmierstoffen beim Ausblasen mit Druckluft. Auf Anfrage: Individuelle Ausführungen und Farben. Zubehör: Zylinderschrauben mit Innensechskant DIN 912.
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | aluminium |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,01 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

