A0225.0 Spiralbohrer 5,0 HSS DIN 1897N kurz 135° TiN besch.2,5xD
A0222.5 Spiralbohrer 2,5 HSS DIN 1897N kurz 135° TiN besch.2,5xD
Siehe technische InformationenReferenzen
Dormer:A0225.0
Rubix:2467815
Hersteller:5967138
EAN:7320760589304





Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 5 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 62 mm |
| Schnittlänge | 26 mm |
Produktdetails : A0225.0 Spiralbohrer 5,0 HSS DIN 1897N kurz 135° TiN besch.2,5xD
Kurzbohrer mit zyl. Schaft
Ausführung: HSS, DIN 1897, Typ N.
Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff.
Anwendung: Für den Einsatz auf Automaten, Revolverbänken und Handbohrmaschinen geeignet. Besonders für Baustähle und Stähle bis 800 N/mm² Festigkeit sowie für dünnwandige Materialien (Karosseriebau) verwendbar.
Ausführung: HSS, DIN 1897, Typ N.
Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff.
Anwendung: Für den Einsatz auf Automaten, Revolverbänken und Handbohrmaschinen geeignet. Besonders für Baustähle und Stähle bis 800 N/mm² Festigkeit sowie für dünnwandige Materialien (Karosseriebau) verwendbar.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 5 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 62 mm |
| Schnittlänge | 26 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| DIN-Norm | din / ansi |
| Schneidstoff | hss |
| Spitzenwinkel | 135 ° |
| Schaftdurchmesser | 5 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,44 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar