Druckluft- Leckageortung

Druckluft-Leckageortung

Druckluft-Leckageortung

Druckluftsysteme sind in der Industrie weit verbreitet. Druckluftleckagen sind dabei die häufigste Ursache für teure Energieverluste.Bei jeder Anlage, in der Kompressoren zum Einsatz kommen, werden etwa 30 % des Energiebedarfs für deren Betrieb aufgewendet. Davon gehen durchschnittlich 20 % bis 40 % durch Leckagen verloren. Für Ihr Unternehmen bedeutet das erhebliche Kosten.

Wir orten die Leckagen für Sie und helfen Ihnen damit, diese unnötigen Kosten zu reduzieren. Gleichzeitig unterstützen wir so Ihre Nachhaltigkeitsziele. Beim Verdacht auf Leckagen vereinbaren wir mit Ihnen zunächst den Umfang der Untersuchung. Unsere Servicetechniker führen dann vor Ort eine umfassende Prüfung mit modernsten Werkzeugen durch. Das Ergebnis wird auf unserer speziellen Plattform dokumentiert.

Zudem erhalten Sie eine Aufstellung der Teile und Maßnahmen, die zur Behebung des Problems erforderlich sind. Wir errechnen für Sie die geschätzte Amortisationszeit der Reparaturkosten. Natürlich können wir die benötigten Teile liefern und die notwendigen Reparaturarbeiten für Sie erledigen. Anschließend führen wir ein erneutes Audit durch. Damit stellen wir sicher, dass die Maßnahmen den erwarteten Nutzen gebracht haben.

 

Service-Übersicht

 

Downloads