9994630010 PTFE-Gewindedichtband Ulith-Twineflow 175 m
Klebstoff Rubix-DE
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:4025648243066
Rubix:1094595
Hersteller:4025648243066
Produktdetails : 9994630010 PTFE-Gewindedichtband Ulith-Twineflow 175 m
PTFE-Gewindedichtband Ulith-Twineflow 175m
PTFE-Gewindedichtfaden Ulith 240 Twineflon® Ausführung: Faden aus 100 % PTFE. Verändert seine Form beim Verbinden der Gewinde und bildet so einen Dichtfilm in der benötigten Stärke. Beständig gegen nahezu alle Flüssigkeiten und Gase, temperaturbeständig von -200 °C bis +240 °C. In Spenderdose mit praktischem Messer im Deckel. Anwendung: Zum einfachen Abdichten von Metall- und Kunststoffgewinde. DVGW für Gas nach DIN EN 751-3 FRp und GRp und DIN 30660. Trinkwasser-Prüfung gemäß KTW-Empfehlung des Bundesgesundheitsamtes. DVGW-Prüfung bis 100 bar in Anlehnung an DIN EN 751-3 FRp und GRp bei Raumtemperatur. WRC-Zulassung für Großbritannien. ASTM F423 - geprüft für Dampf und Kaltwasser (von DuPont® getestet).
PTFE-Gewindedichtfaden Ulith 240 Twineflon® Ausführung: Faden aus 100 % PTFE. Verändert seine Form beim Verbinden der Gewinde und bildet so einen Dichtfilm in der benötigten Stärke. Beständig gegen nahezu alle Flüssigkeiten und Gase, temperaturbeständig von -200 °C bis +240 °C. In Spenderdose mit praktischem Messer im Deckel. Anwendung: Zum einfachen Abdichten von Metall- und Kunststoffgewinde. DVGW für Gas nach DIN EN 751-3 FRp und GRp und DIN 30660. Trinkwasser-Prüfung gemäß KTW-Empfehlung des Bundesgesundheitsamtes. DVGW-Prüfung bis 100 bar in Anlehnung an DIN EN 751-3 FRp und GRp bei Raumtemperatur. WRC-Zulassung für Großbritannien. ASTM F423 - geprüft für Dampf und Kaltwasser (von DuPont® getestet).
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 39209959 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,95 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

