9966163000 Hochdruckdüse CD 1/8Zoll 70bar Ø3x0mm grau

Düsenspitze IBT

Siehe technische Informationen
Referenzen
IBT:L72018G
Rubix:1943351
Hersteller:L72018G
9966163000 Hochdruckdüse CD b. 70Bar 18 D3 mm L 0
Technische Zusammenfassung
Typ9966163000 hochdruckdüse cd b. 70bar 18 d3 mm l 0

Produktdetails : 9966163000 Hochdruckdüse CD 1/8Zoll 70bar Ø3x0mm grau


Hochdruckdüse CD für Kühlmittelschlauch 1/8" 70bar Ø3x0mm grau LOC-LINE
Kühlmittel-Hochdruckdüse 1/8", Typ CD, grau Ausführung: Gehäuse aus hochwertigem Kunststoffgranulat. Ermöglicht den Einsatz unter beengten Platzverhältnissen. Für eine genaue Kühlmittelversorgung lässt sich die Düse um 360° drehen. Mit einem Innensechskantschlüssel oder dem beiliegenden Einstellschlüssel kann die Düsen eingestellt werden und bleibt ohne Gegenmutter positionsstabil. Anwendung: Schnelle Bearbeitung bei der Zerspanung mit hohen Drehzahlen durch Hochdruckkühlung bis 70 bar. Abb. zeigt Artikel in anderer Farbe.

Technische Informationen


Attribute
Typ9966163000 hochdruckdüse cd b. 70bar 18 d3 mm l 0
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,26 exkl. MwSt.
/ Stück
33,63 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage