9965621600 Hochdruckdüse CD 1/8Zoll 70bar Ø1,6x0mm blau-orange

Düsenspitze IBT

Siehe technische Informationen
Referenzen
IBT:L72010
Rubix:1943400
Hersteller:L72010
9965621600 Hochdruckdüse CD b. 70Bar 18 D1,6mm L 0
Technische Zusammenfassung
Typ9965621600 hochdruckdüse cd b. 70bar 18 d1,6mm l 0

Produktdetails : 9965621600 Hochdruckdüse CD 1/8Zoll 70bar Ø1,6x0mm blau-orange


Hochdruckdüse CD für Kühlmittelschlauch 1/8" 70bar Ø1,6x0mm blau-orange LOC-LINE
Kühlmittel-Hochdruckdüse 1/8", Typ CD, blau-orange Ausführung: Gehäuse aus hochwertigem Kunststoffgranulat. Ermöglicht den Einsatz unter beengten Platzverhältnissen. Für eine genaue Kühlmittelversorgung lässt sich die Düse um 360° drehen. Mit einem Innensechskantschlüssel oder dem beiliegenden Einstellschlüssel kann die Düsen eingestellt werden und bleibt ohne Gegenmutter positionsstabil. Anwendung: Schnelle Bearbeitung bei der Zerspanung mit hohen Drehzahlen durch Hochdruckkühlung bis 70 bar.

Technische Informationen


Attribute
Typ9965621600 hochdruckdüse cd b. 70bar 18 d1,6mm l 0
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,26 exkl. MwSt.
/ Stück
33,63 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage