9956710025 Schlauchset PVC mit Kupplung+Stecker transparent 6x3mm 25m

Bearbeitung Rubix-DE

Siehe technische Informationen
Referenzen
Rubix-DE:94650025, 9956710025
Rubix:2152449
Hersteller:9956710025
9956710025 PVC-Schlauch-Set transp. 6x3mm m Kpl+Ste

Produktdetails : 9956710025 Schlauchset PVC mit Kupplung+Stecker transparent 6x3mm 25m


Schlauch-Set PVC mit Kupplung u Stecker NW7,2 transparent 6x3mm 25m RIEGLER
PVC-Gewebeschlauch-Set Ausführung: Transparenter PVC-Schlauch mit Messing-Anschlüssen. Flexibel, druckbeständig, abriebfest und alterungsbeständig. Temperaturbereich von -20 °C bis +60 °C. Lieferung mit Schnellverschlusskupplung und Einstecktülle NW 7,2.

Technische Informationen


Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
70,02 exkl. MwSt.
/ Stück
83,32 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std