9956710010 Schlauchset PVC mit Kupplung+Stecker transparent 6x3mm 10m

Bearbeitung Rubix-DE

Siehe technische Informationen

Referenzen

Rubix-DE:94650010, 9956710010
Rubix:2152446
Hersteller:9956710010
9956710010 PVC-Schlauch-Set transp. 6x3mm m Kpl+Ste

Produktdetails : 9956710010 Schlauchset PVC mit Kupplung+Stecker transparent 6x3mm 10m


Schlauch-Set PVC mit Kupplung u Stecker NW7,2 transparent 6x3mm 10m RIEGLER
PVC-Gewebeschlauch-Set Ausführung: Transparenter PVC-Schlauch mit Messing-Anschlüssen. Flexibel, druckbeständig, abriebfest und alterungsbeständig. Temperaturbereich von -20 °C bis +60 °C. Lieferung mit Schnellverschlusskupplung und Einstecktülle NW 7,2.

Technische Informationen


Attribute
29,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
34,59 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std