9956440420 Schlauchset Druckknopf-Kupplung NW7,4 blau 12,7x3,5mm 10m

Bearbeitung Rubix-DE

Siehe technische Informationen
Referenzen
Rubix-DE:94450420, 9956440420
Rubix:2151233
Hersteller:9956440420
9956440420 SchlauchSet blau 13x3,5 m Druckknopf-Kup

Produktdetails : 9956440420 Schlauchset Druckknopf-Kupplung NW7,4 blau 12,7x3,5mm 10m


Werkstattschlauch-Set Druckknopf-Kupplung NW7,4blau 12,7x3,5mm 10m RIEGLER
PVC-Druckluftschlauch mit Sicherheitskupplung und Stecker Ausführung: 3-schichtiger Aufbau mit Seele aus Weich-PVC, Druckträger aus Polyester und Decke aus Weich-PVC, hochflexibel und hohe Reißfestigkeit. Eingebunden mit Sicherheitskupplung und Kupplungsstecker NW 7,4. Hohe Beständigkeit gegen Ozon, Temperaturbereich von -20 °C bis +60 °C. Anwendung: Geeignet zur Druckluftzufuhr für pneumatische Werkzeuge. Hinweis: Keine Gefahr eines Peitschenhiebs oder einer unbeabsichtigten Abtrennung. Nicht geeignet für die direkte Montage an pulsierendem Werkzeug.

Technische Informationen


Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
88,73 exkl. MwSt.
/ Stück
105,59 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std