Referenzen
Rubix-DE:141658
Rubix:2153300
Hersteller:141658
Produktdetails : 9954280105 Schwenk-Sicherh-Kupplung NW7,2 AG G38
Schwenk-Sicherheits- Kupplung NW 7,2, Stahl, AG G3/8" RIEGLER
Schwenk-Sicherheitskupplung NW 7,4 mit Außengewinde Ausführung: Mit freiem Durchgang, hochbelastbar und robust. Großer Durchfluss durch ein nicht im Luftstrom stehendes Ventil, kaum Druckverlust. Höchste Sicherheit beim Kuppeln und Entkuppeln, speziell für den Einsatz von Druckluftwerkzeugen. Das Gehäuse besteht aus QPQ-behandeltem Stahl mit NBR-Dichtungen, Hülse aus Zink-Druckguss vernickelt und das Gewinde ist aus Stahl verzinkt. Diese Kupplungen entsprechen dem ISO-Standard DIN EN ISO 4414, EN 983. Anwendung: Für Pneumatik, Maschinen- und Anlagenbau, Mess-, Regel- und Steuerungstechnik, Fertigungsindustrie, Werkstätten, Automotive. Hinweis: Keine Gefahr eines Peitschenhiebs oder einer unbeabsichtigten Abtrennung. Nicht geeignet für die direkte Montage an pulsierendem Werkzeug.
Schwenk-Sicherheitskupplung NW 7,4 mit Außengewinde Ausführung: Mit freiem Durchgang, hochbelastbar und robust. Großer Durchfluss durch ein nicht im Luftstrom stehendes Ventil, kaum Druckverlust. Höchste Sicherheit beim Kuppeln und Entkuppeln, speziell für den Einsatz von Druckluftwerkzeugen. Das Gehäuse besteht aus QPQ-behandeltem Stahl mit NBR-Dichtungen, Hülse aus Zink-Druckguss vernickelt und das Gewinde ist aus Stahl verzinkt. Diese Kupplungen entsprechen dem ISO-Standard DIN EN ISO 4414, EN 983. Anwendung: Für Pneumatik, Maschinen- und Anlagenbau, Mess-, Regel- und Steuerungstechnik, Fertigungsindustrie, Werkstätten, Automotive. Hinweis: Keine Gefahr eines Peitschenhiebs oder einer unbeabsichtigten Abtrennung. Nicht geeignet für die direkte Montage an pulsierendem Werkzeug.
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
41,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
49,53 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

