9911080020 Kabeltrommel prof.LINE 33m H07RN-F3G1,5

Bearbeitung Rubix-DE

Siehe technische Informationen

Referenzen

Rubix-DE:9201330100
Rubix:2153285
Hersteller:9201330100
9911080020 Kabeltrommel prof.LINE 33m H07RN-F3G1,5

Produktdetails : 9911080020 Kabeltrommel prof.LINE 33m H07RN-F3G1,5


Kabeltrommel Kunststoff H07RN-F3G1,5 33m professionalLINE Brennenstuhl
Kunststoff-Kabeltrommel Ausführung: Das Gehäuse- und Trommelmaterial aus einer Kunststoff-Gummi-Mischung ist äußerst stoß- und schlagfest. Standfest auf allen vier Seiten und mit Rundum-Überrollschutz, mit 4 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützten und selbstschließenden Deckeln. Robuste Tragegriffe und Steckergarage auf allen vier Seiten. Trommelkörper kälteschlagbeständig bis -25 °C. Die Kabeltrommel ist mit einem Überhitzungsschutz und Überlastungsschutz ausgestattet. Die Kontrollleuchte reagiert bei Überhitzung und Überlastung. Großer, stabiler Klapp-Drehgriff zum mühelosen Auf- und Abrollen des Kabels. Anwendung: Für den Einsatz im Innenbereich sowie für den Baustelleneinsatz nach BGI und den ständigen Einsatz im Außenbereich geeignet. Das RN-Kabel ist sehr robust und ölbeständig.

Technische Informationen


Attribute
126,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
150,36 € inkl. MwSt.
  • Nicht verfügbar