9887595013 Schleifstift zylindrisch 5013 6 ADW 30 M 5V

9887595013 Schleifstift zylindrisch 5013 6 ADW 30 M 5V Pferd

Siehe technische Informationen

Referenzen

Rubix-DE:84825013, 9887595013
Rubix:2934839
Hersteller:9887595013
9887595013 Schleifstift zylindrisch 5013 6 ADW 30 M 5V Pferd

Produktdetails : 9887595013 Schleifstift zylindrisch 5013 6 ADW 30 M 5V


Korund-Schleifstift STEEL, Zylinderform, 6-mm-Schaft

Anwendung: Zum Bearbeiten von Radien, Bohrungen und Konturen.

STEEL, 6-mm-Schaft
Edelkorundgemisch dunkelrot-weiß (ADW, Härte M), grobe Körnung, keramische Bindung 5 V. Besonders für die Flächenbearbeitung geeignet. Empf. Umfangsgeschwindigkeit 30–50 m/s.
Schleifstift zylindrisch 5013 6 ADW 30 M 5V Pferd
Korund-Schleifstift STEEL, Zylinderform, 6-mm-Schaft Anwendung: Zum Bearbeiten von Radien, Bohrungen und Konturen. STEEL, 6-mm-Schaft Edelkorundgemisch dunkelrot-weiß (ADW, Härte M), grobe Körnung, keramische Bindung 5 V. Besonders für die Flächenbearbeitung geeignet. Empf. Umfangsgeschwindigkeit 30-50 m/s.

Technische Informationen


Attribute
3,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,07 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std