9887400613 Schleifstift zylindrisch 0613 6 ADW 100 M 5V
Schleifstift Rubix-DE
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:84830613, 9887400613
Rubix:1036858
Hersteller:9887400613
Produktdetails : 9887400613 Schleifstift zylindrisch 0613 6 ADW 100 M 5V
Schleifstift zylindrisch 0613 6 ADW 100 M 5V Pferd
Korund-Schleifstift STEEL, Zylinderform, 6-mm-Schaft Anwendung: Zum Bearbeiten von Radien, Bohrungen und Konturen. STEEL, 6-mm-Schaft Edelkorundgemisch dunkelrot-weiß (ADW, Härte M), feine Körnung, keramische Bindung 5 V. Besonders für die Flächenbearbeitung geeignet. Empf. Umfangsgeschwindigkeit 30-50 m/s.
Korund-Schleifstift STEEL, Zylinderform, 6-mm-Schaft Anwendung: Zum Bearbeiten von Radien, Bohrungen und Konturen. STEEL, 6-mm-Schaft Edelkorundgemisch dunkelrot-weiß (ADW, Härte M), feine Körnung, keramische Bindung 5 V. Besonders für die Flächenbearbeitung geeignet. Empf. Umfangsgeschwindigkeit 30-50 m/s.
Technische Informationen
Attribute
| Körnung | 100 |
|---|---|
| Zolltarifcode | 68042230 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,30 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

