9884060060 Fächerschleifer Schaft-Ø 6mm 60x30mm K60

Werkzeug / Messtechnik Format

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:84060060, 9884060060
Rubix:1560644
Hersteller:9884060060
EAN:4317784100908
9884060060 Fächerschl. 6mm Schaft 60x30mm K 60 FORM

Produktdetails : 9884060060 Fächerschleifer Schaft-Ø 6mm 60x30mm K60


Fächerschleifer Schaft-Ø 6mm 60x30mm K60 FORMAT
Fächerschleifer für die Stahl-, Holz- und Kunststoffbearbeitung Ausführung: Korund-Lamellen (A). Aggressive Ausführung, in Kunstharzbindung hochfest am 6-mm-Spannschaft verbunden. Anwendung: Ideal für den Formen- und Modellbau sowie für den Behälter- und Apparatebau. 60 x 30 mm. Empf. 8000 min-1, max. 12700 min-1.

Technische Informationen


Attribute
3,75 exkl. MwSt.
/ Stück
4,46 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std