9882780040 Schleifmopteller mit Kunstharzbindung 115mm K40

Schleifräder Format

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:82780040, 9882780040
Rubix:1947421
Hersteller:4317784509688
EAN:4317784509688
9882780040 Schleifmopteller Kunstha. 115mm K 40 FOR

Produktdetails : 9882780040 Schleifmopteller mit Kunstharzbindung 115mm K40


Schleifmopteller mit Kunstharzbindung 115mm K40 FORMAT
Fächerschleifscheibe für die Edelstahlbearbeitung, Keramikkorn, Ø 115 mm, gewölbt Ausführung: Keramisches Korund mit Multibindung. Sehr aggressive Ausführung, in hochfester Kunstharzbindung mit dem um 6° gewölbten Glasgewebeteller verbunden. Ohne Zugabe von eisen-, schwefel- und chlorhaltigen Füllstoffen gefertigt. Normbohrung 22,23 mm. Anwendung: Ideal geeignet für den Kantenschliff und die Schweißnahtbearbeitung.

Technische Informationen


Attribute
3,77 exkl. MwSt.
/ Stück
4,49 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std