9882770040 Schleifmopteller 6 Grad gewölbt 180mm K40

Werkzeug / Messtechnik Format

Siehe technische Informationen
Referenzen
Format:82770040, 9882770040
Rubix:1560465
Hersteller:4317784102179
EAN:4317784102179
9882770040 Schleifmopteller 6 Grad 180mm K 40 gewöl

Produktdetails : 9882770040 Schleifmopteller 6 Grad gewölbt 180mm K40


Schleifmopteller 6 Grad gewölbt 180mm K40 FORMAT
Fächerschleifscheibe, Standard, Ø 180 mm, 6° gewölbt Ausführung: Zirkonkorund-Lamellen (ZA). Aggressive Ausführung, in Kunstharzbindung hochfest mit dem um 6° gewölbten Glasgewebeteller verbunden. Ohne Zugabe von eisen-, schwefel- und chlorhaltigen Füllstoffen gefertigt. Normbohrung 22,23 mm. Anwendung: Geeignet für den Kanten- und Flächenschliff sowie die Schweißnahtbearbeitung.

Technische Informationen


Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,72 exkl. MwSt.
/ Stück
8,00 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std