9882600040 Schleifscheibe Klett Holz 125mm K40 8-Loch

Werkzeug / Messtechnik Format

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:82600040, 9882600040
Rubix:1560515
Hersteller:82600040
EAN:4317784344586
9882600040 Klettschleifscheibe Holz 125mm K 40 8Loc

Produktdetails : 9882600040 Schleifscheibe Klett Holz 125mm K40 8-Loch


Schleifscheibe Klett Holz125mm K40 8-Loch FORMAT
Klett-Schleifscheibe, gelocht, Ø 125 mm Ausführung: Kunstharzgebundene Korundstreuung (A) auf Papier, gleichmäßig und halboffen gestreut. Mit sehr guter Kornhaftung, langer Standzeit, niedrigem Anpressdruck und sehr guter Anpassungsfähigkeit. Mit Lochung zur Absaugung des Schleifstaubs, Rückseite mit strapazierfähigem Klett versehen. Anwendung: Universalprodukt für die Holz-, Edelstahl-, Metall- und Spachtelbearbeitung auf Winkelschleifern mit Stützteller bei max. 40 m/s Umfangsgeschwindigkeit geeignet. Ideal für die Bearbeitung von Holzteilen und im Bereich der Karosseriebearbeitung. Mit 8 Absauglöchern Ø 10 mm, Lochkreis-Ø 65 mm. Für Elektrowerkzeuge der Fabrikate AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, DeWalt, ELU, Festool, Hitachi, Kress, Makita, Metabo und Skil.

Technische Informationen


Attribute
0,53 exkl. MwSt.
/ Stück
0,63 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std