9881460060 Schleifleinen 230x280mm K60 braun
Werkzeug / Messtechnik Format
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:81460060, 9881460060
Rubix:1560381
Hersteller:81460060
EAN:4317784101080
Produktdetails : 9881460060 Schleifleinen 230x280mm K60 braun
Schleifleinen 230x280mm K60 braun FORMAT
Schleifgewebe, braun Ausführung: Kunstharzgebundene Korundstreuung (A), gleichmäßig und leicht offen gestreut, auf sehr flexiblem, braunem Baumwollgewebe. Mit sehr guter Kornhaftung, langer Standzeit, niedrigem Anpressdruck und sehr guter Anpassungsfähigkeit. Bogengröße 230 x 280 mm. Anwendung: Für extrem hohe Beanspruchungen, mit fadengeradem Reißverhalten, ohne zu fransen. Ideal zur Bearbeitung von Holz, Metall und Stahl, bedingt auch für Edelstahl und Kunststoffe geeignet.
Schleifgewebe, braun Ausführung: Kunstharzgebundene Korundstreuung (A), gleichmäßig und leicht offen gestreut, auf sehr flexiblem, braunem Baumwollgewebe. Mit sehr guter Kornhaftung, langer Standzeit, niedrigem Anpressdruck und sehr guter Anpassungsfähigkeit. Bogengröße 230 x 280 mm. Anwendung: Für extrem hohe Beanspruchungen, mit fadengeradem Reißverhalten, ohne zu fransen. Ideal zur Bearbeitung von Holz, Metall und Stahl, bedingt auch für Edelstahl und Kunststoffe geeignet.
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,84 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

