9873220025 Frässtift HM Walzenrundform 1020 MICRO 6mm 10x20mm

9873220025 Frässtift HM Walzenrundform 1020 MICRO 6mm 10x20mm Pferd

Siehe technische Informationen
Referenzen
Rubix-DE:25230025, 9873220025
Rubix:2933157
Hersteller:9873220025
9873220025 Frässtift HM Walzenrundform 1020 MICRO 6mm 10x20mm Pferd

Produktdetails : 9873220025 Frässtift HM Walzenrundform 1020 MICRO 6mm 10x20mm


Hartmetallfrässtift (Rotorfräser) DIN 8032, Zahnung MICRO

Anwendung: Speziell für die Feinbearbeitung mit höhere Abtragsleistung und Oberflächengüte in Bereichen, wo normalerweise Schleifstifte verwendet werden, wie z. B. bei sehr feinen Putzarbeiten, Korrekturen im Werkzeug- und Formenbau und dem Schärfen von Schnittwerkzeugen. Geeignet für die Bearbeitung von Stahl, Guss, rostfreiem Edelstahl sowie hartem NE-Metall und hochwarmfestem Metall bis zu einer Härte von 68 HRC.

Walzenrundform WRC.
Frässtift HM Walzenrundform 1020 MICRO 6mm 10x20mm Pferd
Hartmetallfrässtift (Rotorfräser) DIN 8032, Zahnung MICRO Anwendung: Speziell für die Feinbearbeitung mit höhere Abtragsleistung und Oberflächengüte in Bereichen, wo normalerweise Schleifstifte verwendet werden, wie z. B. bei sehr feinen Putzarbeiten, Korrekturen im Werkzeug- und Formenbau und dem Schärfen von Schnittwerkzeugen. Geeignet für die Bearbeitung von Stahl, Guss, rostfreiem Edelstahl sowie hartem NE-Metall und hochwarmfestem Metall bis zu einer Härte von 68 HRC. Walzenrundform WRC.

Technische Informationen


Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
67,42 exkl. MwSt.
/ Stück
80,23 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std