9846400050 Klett-Vliesschleifsch. SL-DH,125mm,P50 Z

Bearbeitung Rubix-DE

Siehe technische Informationen

Referenzen

Rubix-DE:82730050, 9846400050
Rubix:1091568
Hersteller:9846400050
9846400050 Klett-Vliesschleifsch. SL-DH,125mm,P50 Z

Produktdetails : 9846400050 Klett-Vliesschleifsch. SL-DH,125mm,P50 Z


Schleifscheibe Klett Vlies mit Zentrierung SL-DH 125mm P50 3M
Klett-Vliesscheibe mit Zentrierung, SL-DH, Ø 125 mm Scotch-Briteâ„¢ SL-DH Ausführung: Kunstharzgebundenes Faservlies mit Korundkorn (A) auf Gewebeunterlage. Die offene Konstruktion verhindert ein Zusetzen. Die Scheibe ist härter und hat eine höhere Aggressivität. Der Innenkern ist vorgestanzt und kann entfernt werden, um die Aufnahme auf einem Haftstützteller mit Zentrierung zur ermöglichen (Normbohrung 22,23 mm). Dadurch ist eine Verringerung der Vibrationen um bis zu 50 % möglich. Anwendung: Zur groben Oberflächenreinigung und zum Abtrag dünner Schweißnähte und Schweißpunkte.

Technische Informationen


Attribute
Leider können wir dieses Produkt nicht mehr verkaufen!

Bitte werfen Sie einen Blick auf das Nachfolgeprodukt:

brand logo
  • 3m:7100359469
  • rubix:3681387
  • hersteller:7100359469
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
194,50 € exkl. MwSt./ 50 Stück
Zum Nachfolger Produktseite