Referenzen
VSM:751743
Rubix:2934785
Hersteller:751743
Produktdetails : 9829840320 Schleifband Korund 40x760mm K320
Schleifband Korund KK711X40x760mm K320 VSM
Schleifgewebeband, Korund für die Flächenbearbeitung, Abmessung 40 x 760 mm KK711X Ausführung: Kunstharzgebundene Korundstreuung (A) auf robustem Polyester- oder Baumwollgewebe, gleichmäßig und leicht offen. Mit sehr guter Kornhaftung, langer Standzeit und sehr guter Anpassungsfähigkeit bei mittlerem Anpressdruck. Auch für den Nassschliff geeignet. Öl-, wachs- und fettfest. Anwendung: Für den Einsatz auf Bandschleifmaschinen, ideal zur Flächenbearbeitung.
Schleifgewebeband, Korund für die Flächenbearbeitung, Abmessung 40 x 760 mm KK711X Ausführung: Kunstharzgebundene Korundstreuung (A) auf robustem Polyester- oder Baumwollgewebe, gleichmäßig und leicht offen. Mit sehr guter Kornhaftung, langer Standzeit und sehr guter Anpassungsfähigkeit bei mittlerem Anpressdruck. Auch für den Nassschliff geeignet. Öl-, wachs- und fettfest. Anwendung: Für den Einsatz auf Bandschleifmaschinen, ideal zur Flächenbearbeitung.
Technische Informationen
Attribute
| Körnung | 320 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,89 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
