9826020005 Kleinfrässtift HM zylindrisch 0210 C 3mm 2x10mm
Drehbare Fräsfeile Format
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:26020005, 9826020005
Rubix:1556589
Hersteller:4317784130820
EAN:4317784130820

Produktdetails : 9826020005 Kleinfrässtift HM zylindrisch 0210 C 3mm 2x10mm
Kleinfrässtift HM zylindrisch 0210 C 3mm 2x10mm FORMAT
Hartmetall-Kleinfrässtift (Rotorfräser) DIN 8033 - Schaft-Ø 3 mm, Zylinderform ZYA, ohne Stirnverzahnung, Zahnung C Anwendung: Hoher Materialabtrag. Geeignet für die Bearbeitung von NE-Metallen, Stahl und Gusseisen. Zylinderform ZYA
Hartmetall-Kleinfrässtift (Rotorfräser) DIN 8033 - Schaft-Ø 3 mm, Zylinderform ZYA, ohne Stirnverzahnung, Zahnung C Anwendung: Hoher Materialabtrag. Geeignet für die Bearbeitung von NE-Metallen, Stahl und Gusseisen. Zylinderform ZYA
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 3 mm |
|---|---|
| Zolltarifcode | 82077010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
25,70 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
