9825200030 Frässtift HM Walzenrundform 1225 C 6mm 12x25mm
Drehbare Fräsfeile Format
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:25200030, 9825200030
Rubix:1556592
Hersteller:1556592
EAN:4317784084635

Produktdetails : 9825200030 Frässtift HM Walzenrundform 1225 C 6mm 12x25mm
Frässtift HM Walzenrundform 1225 C 6mm 12x25mm FORMAT
Hartmetallfrässtift (Rotorfräser) DIN 8033 - Schaft-Ø 6 mm, Walzenrundform WRC, Zahnung C Anwendung: Hoher Materialabtrag. Geeignet für die Bearbeitung von NE-Metallen, Stahl und Gusseisen. Hinweis: Diese Zahnung ist eine Alternative für die Zahnung 4. Walzenrundform WRC
Hartmetallfrässtift (Rotorfräser) DIN 8033 - Schaft-Ø 6 mm, Walzenrundform WRC, Zahnung C Anwendung: Hoher Materialabtrag. Geeignet für die Bearbeitung von NE-Metallen, Stahl und Gusseisen. Hinweis: Diese Zahnung ist eine Alternative für die Zahnung 4. Walzenrundform WRC
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Zolltarifcode | 82077010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
60,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
72,07 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
