Referenzen
Rubix-DE:80710177, 9817200177
Rubix:1037074
Hersteller:9817200177
Produktdetails : 9817200177 Trennscheibe gerade A46SSG 178x1,6mm
Trennscheibe gerade A46SSG 178x1,6mm PFERD
Trennscheibe SG STEEL für Stahlbearbeitung Ausführung: Korund (A) mit faserstoffverstärkter Kunstharzbindung. Normbohrung 22,23 mm. Anwendung: Zum Trennen von Blechen, Profilen und Vollmaterial, Erzeugen von Durchbrüchen. Die dünnen Trennscheiben (1,0-1,9 mm Stärke) eignen sich optimal für schnelle, dünne und gratarme Trennschnitte, die Stärken 2,4 bis 3,2 mm für robusten Einsatz. SG STEEL Hochleistungskorund (A), hart. Sehr hohe Standzeit und hohe Trennleistung.
Trennscheibe SG STEEL für Stahlbearbeitung Ausführung: Korund (A) mit faserstoffverstärkter Kunstharzbindung. Normbohrung 22,23 mm. Anwendung: Zum Trennen von Blechen, Profilen und Vollmaterial, Erzeugen von Durchbrüchen. Die dünnen Trennscheiben (1,0-1,9 mm Stärke) eignen sich optimal für schnelle, dünne und gratarme Trennschnitte, die Stärken 2,4 bis 3,2 mm für robusten Einsatz. SG STEEL Hochleistungskorund (A), hart. Sehr hohe Standzeit und hohe Trennleistung.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 68042218 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,09 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std