9810180140 Schleifscheibe Normalkorund 200x32x51mm K60
Konventionelle Schleifscheibe mit keramischer Bindung Rubix-DE
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:80060140, 9810180140
Rubix:1036970
Hersteller:9810180140
EAN:4037073000282
Produktdetails : 9810180140 Schleifscheibe Normalkorund 200x32x51mm K60
Schleifscheibe Normalkorund 200x32x51mm K60 Müller
Schleifscheibe Ausführung: Drehzahl mit Aussparung 30 m/s, Drehzahl ohne Aussparung 35 m/s. Aus Normalkorund, grau. Für einfache Schleifarbeiten, zum Schruppen von Eisen und nicht zu hartem Stahl, für Stahlguss und Tiegelstahlguss sowie zum Schleifen von gehärtetem Naturstahl.
Schleifscheibe Ausführung: Drehzahl mit Aussparung 30 m/s, Drehzahl ohne Aussparung 35 m/s. Aus Normalkorund, grau. Für einfache Schleifarbeiten, zum Schruppen von Eisen und nicht zu hartem Stahl, für Stahlguss und Tiegelstahlguss sowie zum Schleifen von gehärtetem Naturstahl.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 68042230 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
38,64 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std