9771200018 Henkellocheisen 18mm

Werkzeug / Messtechnik Format

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:71200018, 9771200018
Rubix:1560067
Hersteller:71200018
EAN:4317784121033
9771200018 Henkellocheisen 18mm FORMAT

Produktdetails : 9771200018 Henkellocheisen 18mm


Henkellocheisen 18mm FORMAT
Henkellocheisen Ausführung: DIN 7200-A, aus Spezial-Werkzeugstahl, gesenkgeschmiedet mit fein polierter Pfeife und pulverbeschichtetem Schaft. Schneide gehärtet und angelassen, innen leicht konisch zum einfachen Entfernen der Ausschnitte. Anwendung: Zum Lochen von Leder, Gummi, Filz, Schaumstoff etc.

Technische Informationen


Attribute
9,60 exkl. MwSt.
/ Stück
11,42 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std