Handbesen LESSMANN® 565.521.60

Handbesen LESSMANN®

Siehe technische Informationen
Referenzen
LESSMANN®:565.521.60
Rubix:2923620
Hersteller:565.521.60
EAN:4017359304129
9730480160 Mikro-Rohrbürste Inox Ø16x2590 mm, S3,8mm Lessmann

Produktdetails : 9730480160 Mikro-Rohrbürste Inox Ø16x25/90 mm, S3,8mm


Mikro-Rohrbürste Inox Ø16x25/90 mm, S3,8mm Lessmann
Mikro-Rohrbürste, rostfreier Stahldraht Ausführung: Einfache Besatzspirale mit verzinktem Drehdraht, aggressive Ausführung. Besatzlänge 25 mm, Gesamtlänge 90 mm. Schaft-Ø 3,8 mm. Anwendung: Zum Entzundern, Reinigen und Entgraten von Bohrungen, Querverschneidungen und Nuten sowie zum Reinigen von Innengewinden. Hinweis: Im maschinellen Einsatz ist die maximale Drehzahl zu beachten. Die Bürste ist min. 10 mm tief einzuspannen und vor Arbeitsbeginn in das Werkstück einzuführen. Rechtsdrehend einsetzen.

Technische Informationen


Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,12 exkl. MwSt.
/ Stück
10,85 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std