9727150170 Lochsäge HM Flachschneider 17mm für Materialstärke bis 4mm

Bearbeitung Format

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:27150170, 9727150170
Rubix:1556896
Hersteller:27150170
EAN:4317784365277
9727150170 Lochsäge Flachschn.HM 17,0mm FORMAT

Produktdetails : 9727150170 Lochsäge HM Flachschneider 17mm für Materialstärke bis 4mm


Lochsäge HM Flachschneider 17mm FORMAT
HM-Lochsäge, Flachschnitt Ausführung: Stabile Konstruktion mit axial und radial geschliffenem Spezialschliff für optimale Schnittergebnisse. Auswechselbarer Zentrierbohrer für verlauffreies Anbohren ohne Ankörnen. Anwendung: Einsetzbar auf Hand-, Magnet- und Säulenbohrmaschinen. Bei Säulenbohrmaschinen nur manuellen Vorschub verwenden. Flachschnitt. Mit Auswurffeder, zum Entfernen des Kerns und Schutz der HM-Zähne beim Anbohren. Für Materialstärken bis 4 mm, Edelstahl bis 2 mm. Ø 16-30 mm aus einem Stück gefertigt. Ab Ø 31 mm mit spezialgehärtetem Aufnahmehalter zum Auffangen der Torsionskräfte. Für mehr Stabilität sollte ab Ø 31 mm der MK-Aufnahmehalter eingesetzt werden. Große Rundlaufgenauigkeit. Hohe Schnittleistung und Standzeit durch CAD-optimierten Spanwinkel mit Spezialschliff. Für Flachmaterial.

Technische Informationen


Attribute
31,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
36,97 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std