Schraubenausdreher Rubix-DE 18590002, 9695130002

Schraubenausdreher Rubix-DE

Siehe technische Informationen
Referenzen
Rubix-DE:18590002, 9695130002
Rubix:1544585
Hersteller:9695130002
EAN:4016134404672
9695130002 Schraubenausdreher Nr.2 Hi-Trac TP Schrö

Produktdetails : 9695130002 Schraubenausdreher Hi-Trac TP Nummer 2


Schraubenausdreher Hi-Trac TP Nummer 2 schröder
Schraubenausdreher Hi-Trac TP Ausführung: Qualitätsschraubenausdreher HiTrac mit Sonderbeschichtung TP, 54-56 HRC, mit gerolltem Gewinde und feinem Linksdrall. Der Schaft ist geschliffen, mit Vierkant zur Betätigung durch Windeisen oder Werkzeughalter. Durch die neue Geometrie sind die Eigenschaften stark verbessert und die Anwendung erleichtert worden. Geringere Ausdrehmomente durch die neue Querschnittsgeometrie. Geringere Bohrtiefe durch optimierte Gewindelänge. Mehr Sicherheit für Anwender und Bauteil sowie größeres Anwendungsspektrum und Zeitersparnis. Anwendung: Zum Entfernen abgebrochener Schrauben mit Rechtsgewinde. Mit dem Spiralbohrer der empfohlenen Größe zentrisch ein Loch in das zu entfernende Stück bohren, den Schraubenausdreher einsetzen und zum Lösen des Reststückes gleichmäßig (nicht ruckartig) in Linksrichtung drehen.

Technische Informationen


Attribute
Zolltarifcode82076070
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,04 exkl. MwSt.
/ Stück
3,62 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std