9680960300 Schlosserhämmer BlackTec 3K mit Fiberglaskern 300g

Bearbeitung Picard

Siehe technische Informationen

Referenzen

Picard:0032700-0300
Rubix:2151850
Hersteller:0032700-0300
EAN:4016671026290
9680960300 Schlosserhämmer 3K m. Fiberglaskern 300g

Produktdetails : 9680960300 Schlosserhämmer BlackTec 3K mit Fiberglaskern 300g


Schlosserhämmer 3K mit Fiberglaskern 300g PICARD
Schlosserhammer Ausführung: DIN 1041, aus Vergütungsstahl C 45, geschmiedet, gehärtet und angelassen. Bahn und Pinne blank geschliffen. Kanten vorschriftsmäßig gebrochen. 3-Komponenten-Stiel mit Glasfaserkern und Softgripzone.

Technische Informationen


Attribute
16,88 exkl. MwSt.
/ Stück
20,09 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std